U01340002 134_250 PINZA AUTOBLOCCANTE -E-
PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI CON GANASCE CONCAVE USAG 134
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:134 250
Rubix:160000000338944
Produttore:U01340002
EAN:8010239003477


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 42 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01340002 134_250 PINZA AUTOBLOCCANTE -E-
Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Esecuzione nichelata
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Esecuzione nichelata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x110x230 mm |
|---|---|
| Peso | 549 g |
| Forma dei becchi | semitondo |
| Capacità di serraggio | 42 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Peso | 549 g |
| Tipologia | pinza autobloccante regolabile con ganasce concave (lock-grip) usag 134/250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore