SHORT NOSE LOCK GRIP PLIERS MULTI 500APB

FACOM Pinze standard a morsa 500A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:500APB
Rubix:999220127016290
EAN:3662424020926
SHORT NOSE LOCK GRIP PLIERS MULTI 500APB

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicorto
Capacità di serraggio80 mm
Lunghezza230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SHORT NOSE LOCK GRIP PLIERS MULTI 500APB




Facom, qualità garantita! L'impugnatura a morsa reinventata: semplice, sicura, solida. Sgancio con una sola mano, senza urti, per una maggiore sicurezza. Apertura istantanea con una sola mano per lavorare più velocemente.
Grilletto di sgancio brevettato. Lunghezza totale: 230 mm - Apertura massima: Ø 80 mm.

Punti di forza

Pinze a becchi corti.
Placcate al cromo, prodotte in Francia.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchicorto
Capacità di serraggio80 mm
Lunghezza230 mm
Capacità17 mm
Peso740 g
57,21 IVA esclusa
/ Unità
69,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione