U01270024 127 PN_19-60 PINZA -E-
PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI INTERNI USAG 127 PN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:127 PN 19-60
Rubix:160000000338908
Produttore:U01270024
EAN:8010239151130


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 60 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01270024 127 PN_19-60 PINZA -E-
UNI 7914 DIN 5256
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x180 mm |
|---|---|
| Peso | 224 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Diametro dei becchi | 60 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Peso | 224 g |
| Capacità diametro max. | 60 mm |
| Diametro mini | 19 mm |
| Diametro massimo | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore