U01280023 128 PN_10-25 PINZA -E-
PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 PN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 PN 10-25
Rubix:160000000338918
Produttore:U01280023
EAN:8010239151239


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,5 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280023 128 PN_10-25 PINZA -E-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x150 mm |
|---|---|
| Peso | 145 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Diametro dei becchi | 1,5 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 145 g |
| Capacità diametro max. | 25 mm |
| Diametro mini | 10 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore