PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 175
Pinze per anelli di sicurezza 8000 A2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:8000 A 2
Rubix:160000000858334
Produttore:6701540
EAN:4010886670156


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,8 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 175
Pinza per anelli di sicurezza esterni, forma A, 19-60 mm Per anelli di fermo sec. DIN 471, DIN 983 DIN 5254 forma A Becchi diritti Con molla di richiamo Con fermo di sicurezza Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento Laccata in nero, con rivestimento color rosso
Punti di forza
-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 186 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | dritto |
| Diametro dei becchi | 1,8 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 180 g |
| Capacità diametro max. | 60 mm |
| Diametro mini | 19 mm |
| Diametro massimo | 60 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione