PINZA PER ANELLI INT 8-11 199A.9

199A - Pinze per molle di bloccaggio interne - Cimbali 90 °

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:199A.9
Rubix:160000000067467
EAN:3148518231381
PINZA PER ANELLI INT 8-11 199A.9

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 8-11 199A.9


199A-Pinze per anelli circolari ® Interni - becchi a 90°
- Per anelli circolari® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli circolari.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

- Per anelli di sicurezza 8 -> 200 mm - Punte di filo di pianoforte: molto rigide - Punte lunghe ruotate di 10° per mantenere gli anelli di sicurezza saldamente in posizione - Codice colore per l'identificazione: risparmio di tempo - Impugnature in PVC ruvido per evitare lo scivolamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso127 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)170x80x25 mm
Peso imballaggio127 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza130 mm
Peso115 g
Capacità diametro max.13 mm
Diametro mini8 mm
Diametro massimo13 mm
Codice doganale82032000
€ 23,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione