U01270025 127 PN_40-100 PINZA -E-
PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI INTERNI USAG 127 PN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:127 PN 40-100
Rubix:160000000338909
Produttore:U01270025
EAN:8010239151147


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Lunghezza | 205 mm |
| Peso | 308 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01270025 127 PN_40-100 PINZA -E-
UNI 7914 DIN 5256
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x60x210 mm |
|---|---|
| Peso | 308 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza | 205 mm |
| Peso | 308 g |
| Capacità diametro max. | 100 mm |
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore