PINZA PER ANELLI EST. 32-100 167A.23

167A - Pinze con naso angolato a 45° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:167A.23
Rubix:160000000053092
EAN:3148518232777
PINZA PER ANELLI EST. 32-100 167A.23

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST. 32-100 167A.23


167A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 100 mm.
-Punte in corda di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Diametro delle ganasce per Circlips® 3 --> 100 mm. Punte in filo di pianoforte: estremamente resistenti alla deformazione. Punte allungate, angolate a 10° per una presa ottimale dei circlips.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso366 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x92x22 mm
Peso imballaggio366 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza215 mm
Peso280 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
30,96 IVA esclusa
/ Unità
37,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione