PINZA PER ANELLI INT 18-60 179A.18

179A-Pinza per anelli di sicurezza esterni ® -Naso diritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:179A.18
Rubix:160000000054263
EAN:3148518230667
PINZA PER ANELLI INT 18-60 179A.18

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 18-60 179A.18


179A-Pinze per anelli di sicurezza esterni ® -Naso dritto
- Per anelli di sicurezza® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso252 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)213x92x21 mm
Peso imballaggio252 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza185 mm
Peso215 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
€ 24,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione