010340013-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR FORI 130X09 1034 130X09
PINZA CON BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI SEEGER BETA 1034
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1034 130X09
Rubix:160000000006749
Produttore:010340013
EAN:8014230039497


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 0,9 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010340013-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR FORI 130X09 1034 130X09
UNI 7914 DIN 5256
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso | 74 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Diametro dei becchi | 0,9 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Peso | 100 g |
| Capacità diametro max. | 12 mm |
| Diametro mini | 8 mm |
| Diametro massimo | 12 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore