PINZA PER ANELLI EST 10-25 177A.13

177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:177A.13
Rubix:160000000054196
EAN:3148518231978
PINZA PER ANELLI EST 10-25 177A.13

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 10-25 177A.13


177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una tenuta ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x17 mm
Peso imballaggio156 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza150 mm
Peso105 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini10 mm
Diametro massimo25 mm
Codice doganale82032000
€ 21,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione