U01280024 128 PN_19-60 PINZA -E-
PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 PN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 PN 19-60
Rubix:160000000338919
Produttore:U01280024
EAN:8010239151246


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 213 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280024 128 PN_19-60 PINZA -E-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x80x170 mm |
|---|---|
| Peso | 213 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 213 g |
| Capacità diametro max. | 60 mm |
| Diametro mini | 19 mm |
| Diametro massimo | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore