PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI BECCO A 90 GRADI LUNGHEZZA 140MM 847029
PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI BECCO A 90° ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971470
Roebuck:847029
Rubix:170000000535220
EAN:3660338076602


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,4 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI BECCO A 90 GRADI LUNGHEZZA 140MM 847029
DIN 5254
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Durezza: 45HRC.
Manici con rivestimento antiscivolo
Per l’inserimento e l’estrazione di anelli seeger esterni (su alberi o assi).
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Durezza: 45HRC.
Manici con rivestimento antiscivolo
Per l’inserimento e l’estrazione di anelli seeger esterni (su alberi o assi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,4 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 90 g |
| Diametro mini | 10 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore