PINZA CURVA X ANELLI 277GA 165

Pinze per anelli di sicurezza 8000 A 01-A 41

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 A 21
Rubix:160000000858345
Produttore:6702430
EAN:4010886670248
PINZA CURVA X ANELLI 277GA 165

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA CURVA X ANELLI 277GA 165


Pinze per anelli di sicurezza esterni, angolate, 19-60 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983 DIN 5254 Forma B Punte angolate a 90° Con molla di apertura Con protezione di bloccaggio Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE, temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto Nero, con manici rossi

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma B
Ganasce angolate a 90°
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale forgiato al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso182 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Peso182 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
26,56 IVA esclusa
/ Unità
32,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione