010360017-PINZA BECCHI DIRITTI PER ALBERI 175 1036 175
PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI, BECCHI DRITTI BETA 1036
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1036 175
Rubix:160000000006831
Produttore:010360017
EAN:8014230039558


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,9 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010360017-PINZA BECCHI DIRITTI PER ALBERI 175 1036 175
UNI 7915 DIN 5254
Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Manici in PVC per una presa sicura
Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Manici in PVC per una presa sicura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 126 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Diametro dei becchi | 1,9 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Peso | 160 g |
| Capacità diametro max. | 60 mm |
| Diametro mini | 60 mm |
| Diametro massimo | 19 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore