PINZA PER ANELLI INT 31-100 199A.23

199A - Pinze per molle di bloccaggio interne - Cimbali 90 °

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:199A.23
Rubix:160000000067465
EAN:3148518231626
PINZA PER ANELLI INT 31-100 199A.23

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 31-100 199A.23


199A-Pinze per anelli circolari ® Interni - becchi a 90°
- Per anelli circolari® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli circolari.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

- Per anelli di sicurezza 8 -> 200 mm - Punte di filo di pianoforte: molto rigide - Punte lunghe ruotate di 10° per mantenere gli anelli di sicurezza saldamente in posizione - Codice colore per l'identificazione: risparmio di tempo - Impugnature in PVC ruvido per evitare lo scivolamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x92x22 mm
Peso imballaggio330 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza205 mm
Peso300 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
Codice doganale82032000
32,46 IVA esclusa
/ Unità
39,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione