010320021-PINZA BECCHI DIRITTI PER FORI 225 1032 225
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA, PER FORI MANICI RICOPERTI IN PVC BETA 1032
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1032 225
Rubix:160000000006715
Produttore:010320021
EAN:8014230039473


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010320021-PINZA BECCHI DIRITTI PER FORI 225 1032 225
UNI 7914 DIN 5256
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 225 mm |
| Peso | 250 g |
| Capacità diametro max. | 100 mm |
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 225 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore