010320017-PINZA BECCHI DIRITTI PER FORI 180 1032 180

PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA, PER FORI MANICI RICOPERTI IN PVC BETA 1032

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1032 180
Rubix:160000000006714
Produttore:010320017
EAN:8014230039466
010320017-PINZA BECCHI DIRITTI PER FORI 180 1032 180

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,9 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010320017-PINZA BECCHI DIRITTI PER FORI 180 1032 180


UNI 7914 DIN 5256
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x80x40 mm
Peso162 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,9 mm
Lunghezza180 mm
Peso150 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini60 mm
Diametro massimo19 mm
Paese d'origineIT
17,11 IVA esclusa
/ Unità
20,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore