PINZA PER ANELLI EST 3-10 177A.9

177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:177A.9
Rubix:160000000054201
EAN:3148518231893
PINZA PER ANELLI EST 3-10 177A.9

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 3-10 177A.9


177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una tenuta ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso151 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x18 mm
Peso imballaggio152 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza150 mm
Peso105 g
Capacità diametro max.10 mm
Diametro mini3 mm
Diametro massimo10 mm
Codice doganale82032000
21,44 IVA esclusa
/ Unità
26,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione