PINZA CURVA X ANELLI 277GA 210
Pinze per anelli di sicurezza 8000 A 01-A 41
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:8000 A 31
Rubix:160000000858346
Produttore:6702510
EAN:4010886670255


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 210 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA CURVA X ANELLI 277GA 210
Pinze per anelli di sicurezza esterni, angolate, 40-100 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983 DIN 5254 Forma B Punte angolate a 90° Con molla di apertura Con protezione di bloccaggio Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GEDORE, temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto Nero, con manici rossi
Punti di forza
-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma B
Ganasce angolate a 90°
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale forgiato al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Acc. a DIN 5254 Forma B
Ganasce angolate a 90°
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale forgiato al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 317 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | curvo |
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 210 mm |
| Peso | 340 g |
| Capacità diametro max. | 100 mm |
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 100 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione