PINZA PER ANELLI INT 12-25 199A.13

199A - Pinze per molle di bloccaggio interne - Cimbali 90 °

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:199A.13
Rubix:160000000067462
EAN:3148518231466
PINZA PER ANELLI INT 12-25 199A.13

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 12-25 199A.13


199A-Pinze per anelli circolari ® Interni - becchi a 90°
- Per anelli circolari® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli circolari.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.
d [mm]: 2,2 min. Max. d [mm]: 40 - 100L [mm]: 205[g]: 300

Punti di forza

- Per anelli di sicurezza 8 -> 200 mm - Punte di filo di pianoforte: molto rigide - Punte lunghe ruotate di 10° per mantenere gli anelli di sicurezza saldamente in posizione - Codice colore per l'identificazione: risparmio di tempo - Impugnature in PVC ruvido per evitare lo scivolamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso145 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x18 mm
Peso imballaggio145 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza130 mm
Peso115 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini12 mm
Diametro massimo25 mm
Codice doganale82032000
24,68 IVA esclusa
/ Unità
30,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione