PINZA PER ANELLI EST 85-200 197A.32

1197A - Pinza con naso angolato a 90° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:197A.32
Rubix:160000000067224
EAN:3148518233316
PINZA PER ANELLI EST 85-200 197A.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza290 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 85-200 197A.32


1197A - Pinza con naso angolato a 90° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)385x105x25 mm
Peso imballaggio660 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza290 mm
Peso600 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
43,25 IVA esclusa
/ Unità
52,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione