PINZA PER ANELLI INT 85-200 179A.32

179A-Pinza per anelli di sicurezza esterni ® -Naso diritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:179A.32
Rubix:160000000054266
EAN:3148518230827
PINZA PER ANELLI INT 85-200 179A.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 85-200 179A.32


179A-Pinze per anelli di sicurezza esterni ® -Naso dritto
- Per anelli di sicurezza® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso667 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)385x105x28 mm
Peso imballaggio667 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Peso565 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
40,74 IVA esclusa
/ Unità
49,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione