Riferimenti
Facom:410
Rubix:160000000107327
EAN:3148511753606




Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
| Peso | 320 g |
Dettagli del prodotto : PLIERS 410
Punti di forza
•For handling fragile round components, e. g. screwed connector sleeves, tubes, lamps or wire looms, etc
Wide capacity from 3-position slip joint
Replaceable plastic jaws
Wide capacity from 3-position slip joint
Replaceable plastic jaws
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 315 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x65x40 mm |
| Peso imballaggio | 315 g |
| Forma dei becchi | rotondo |
| Lunghezza | 230 mm |
| Peso | 320 g |
| Capacità diametro max. | 55 mm |
| Diametro massimo | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione