010380014-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X13 1038 135X13

PINZE PER ANELLI SEEGER, BECCHI PIEGATI A 90° BETA 1038

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1038 135X13
Rubix:160000000006841
Produttore:010380014
EAN:8014230039596
010380014-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X13 1038 135X13

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010380014-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X13 1038 135X13


UNI 7915 DIN 5254
Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x80x40 mm
Peso88,8 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza135 mm
Peso100 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini25 mm
Diametro massimo10 mm
Paese d'origineIT
18,56 IVA esclusa
/ Unità
22,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore