U01270006 127 N_85-200 PINZA -B-
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI INTERNI USAG 127 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:127 N 85-200
Rubix:160000000338905
Produttore:U01270006
EAN:8010239151055


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 608 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01270006 127 N_85-200 PINZA -B-
UNI 7914 DIN 5256
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x290 mm |
|---|---|
| Peso | 608 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 608 g |
| Capacità diametro max. | 200 mm |
| Diametro mini | 85 mm |
| Diametro massimo | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore