PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 140

Pinze per anelli di sicurezza 8000 J3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 J 1
Rubix:160000000858313
Produttore:6703320
EAN:4010886670330
PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 140

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 140


Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte, 12-25 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma C Punte dritte Forgiate in acciaio speciale al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprate in olio e ricotte Nero, con manici azzurrati

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma C
Ganasce diritte
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Peso81 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini12 mm
Diametro massimo25 mm
Codice doganale82032000
22,24 IVA esclusa
/ Unità
27,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione