U01270022 127 PN_8-13 PINZA -E-
PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI INTERNI USAG 127 PN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:127 PN 8-13
Rubix:160000000338906
Produttore:U01270022
EAN:8010239151116

Documenti
Dettagli del prodotto : U01270022 127 PN_8-13 PINZA -E-
UNI 7914 DIN 5256
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x130 mm |
|---|---|
| Peso | 96 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza | 122 mm |
| Peso | 96 g |
| Capacità diametro max. | 13 mm |
| Diametro mini | 8 mm |
| Diametro massimo | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
