PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI BECCO DRITTO LUNGHEZZA 140MM 847025
PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI BECCO DRITTO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971466
Roebuck:847025
Rubix:170000000535217
EAN:3660338076572


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,4 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI BECCO DRITTO LUNGHEZZA 140MM 847025
DIN 5245
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Durezza: 45HRC.
Manici con rivestimento antiscivolo
Per l’inserimento e l’estrazione di anelli seeger esterni (su alberi o assi).
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Durezza: 45HRC.
Manici con rivestimento antiscivolo
Per l’inserimento e l’estrazione di anelli seeger esterni (su alberi o assi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,4 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 90 g |
| Diametro mini | 10 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore