PINZA PER ANELLI EST 32-100 197A.23

1197A - Pinza con naso angolato a 90° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:197A.23
Rubix:160000000067223
EAN:3148518233224
PINZA PER ANELLI EST 32-100 197A.23

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 32-100 197A.23


1197A - Pinza con naso angolato a 90° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso386 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x92x22 mm
Peso imballaggio386 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza200 mm
Peso280 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
32,68 IVA esclusa
/ Unità
39,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione