010320014-PINZA BECCHI DIRITTI FORI 140X13 1032 140X13

PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA, PER FORI MANICI RICOPERTI IN PVC BETA 1032

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:1032 140X13
Rubix:160000000006713
Produttore:010320014
EAN:8014230659619
010320014-PINZA BECCHI DIRITTI FORI 140X13 1032 140X13
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 010320014-PINZA BECCHI DIRITTI FORI 140X13 1032 140X13


UNI 7914 DIN 5256
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x95x30 mm
Peso101,4 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Peso100 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini25 mm
Diametro massimo12 mm
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,95 IVA esclusa
/ Unità
19,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore