010380017-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 175 1038 175

PINZE PER ANELLI SEEGER, BECCHI PIEGATI A 90° BETA 1038

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1038 175
Rubix:160000000006842
Produttore:010380017
EAN:8014230039602
010380017-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 175 1038 175

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Lunghezza175 mm
Peso160 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010380017-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 175 1038 175


UNI 7915 DIN 5254
Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x95x55 mm
Peso165 g
Forma dei becchicurvo
Lunghezza175 mm
Peso160 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Paese d'origineIT
19,72 IVA esclusa
/ Unità
24,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore