PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI - KNIPEX A2 3056220002

Pinza per anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:49 11 A2
Rubix:160000001382753
EAN:4003773048732
PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI - KNIPEX A2 3056220002

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI - KNIPEX A2 3056220002


49 11 A4 Precision Circlip Pliers
heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. with overexpansion guard. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Internal opening spring, protected and captive. Non-slip plastic coating on the handles. Slim head style allows use in confined areas. DIN 5254 A; straight jaws. self-service card/blister.
  • Size of shaft: Ø 85 – 140 mm
  • Tips (diameter): 3.2 mm
  • KNIPEX 49 11 A2 Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 180 mm

    Punti di forza

    Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti. Con punte inserite per lavorare in modo sicuro. Ampia superficie di appoggio sulle punte: nessuna deformazione degli anelli, montaggio semplice. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Con molla di apertura inserita nell´articolazione. Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo. Punte inserite: filo per molle temperato, estruso. Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x40x48 mm
    Forma dei becchirotondo
    Diametro dei becchi1,8 mm
    Lunghezza180 mm
    Peso170 g
    Diametro mini19 mm
    Diametro massimo60 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione