PINZA PER ANELLI INT 18-60 199A.18

199A - Pinze per molle di bloccaggio interne - Cimbali 90 °

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:199A.18
Rubix:160000000067463
EAN:3148518231541
PINZA PER ANELLI INT 18-60 199A.18

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 18-60 199A.18


199A-Pinze per anelli circolari ® Interni - becchi a 90°
- Per anelli circolari® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli circolari.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

- Per anelli di sicurezza 8 -> 200 mm - Punte di filo di pianoforte: molto rigide - Punte lunghe ruotate di 10° per mantenere gli anelli di sicurezza saldamente in posizione - Codice colore per l'identificazione: risparmio di tempo - Impugnature in PVC ruvido per evitare lo scivolamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso259 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)195x80x25 mm
Peso imballaggio259 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Peso215 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
26,45 IVA esclusa
/ Unità
32,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione