PINZA PER ANELLI 477.32

477-497- Clip per cremagliera "apribile" per Circlips® esterni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:477.32
Rubix:160000000114631
EAN:3148511785058
PINZA PER ANELLI 477.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI 477.32


477-497- Clip a cremagliera "apribile" per Circlips® esterni
-Ugello intercambiabile.
-Cremagliera per trattenere senza sforzo i Circlips® durante l'installazione (ha un grilletto di rilascio).
-Presentazione: Finitura cromata, guaina rossa in PVC.

Punti di forza

per trattenere senza sforzo i Circlips® durante l'installazione (ha un grilletto di rilascio).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso513 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)390x110x30 mm
Peso imballaggio505 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Peso480 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
91,98 IVA esclusa
/ Unità
112,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione