010360014-PINZA BECCHI DIRITTI PER ALBERI 140X13 1036 140X13
PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI, BECCHI DRITTI BETA 1036
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1036 140X13
Rubix:160000000006830
Produttore:010360014
EAN:8014230039541


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,3 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010360014-PINZA BECCHI DIRITTI PER ALBERI 140X13 1036 140X13
UNI 7915 DIN 5254
Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Manici in PVC per una presa sicura
Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Manici in PVC per una presa sicura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Diametro dei becchi | 1,3 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 100 g |
| Capacità diametro max. | 25 mm |
| Diametro mini | 25 mm |
| Diametro massimo | 10 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore