PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 180

Pinze per anelli di sicurezza 8000 J3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8000 J 2
Rubix:160000000858314
Produttore:6703400
EAN:4010886670347
PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 180

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 180


Pinza per anelli di sicurezza interni, forma C, 19-60 mm Per anelli di fermo sec. DIN 472, DIN 984 DIN 5256 forma C Becchi diritti Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento Nero, con rivestimento color blu

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma C
Ganasce diritte
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza185 mm
Peso164 g
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
23,04 IVA esclusa
/ Unità
28,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione