010340014-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR FORI 130X13 1034 130X13

PINZA CON BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI SEEGER BETA 1034

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1034 130X13
Rubix:160000000006750
Produttore:010340014
EAN:8014230659671
010340014-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR FORI 130X13 1034 130X13

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010340014-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR FORI 130X13 1034 130X13


UNI 7914 DIN 5256
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x65x40 mm
Peso102,2 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza130 mm
Peso100 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini25 mm
Diametro massimo12 mm
Paese d'origineIT
17,69 IVA esclusa
/ Unità
21,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore