PINZA PER ANELLI ESTERNI 197A.9

1197A - Pinza con naso angolato a 90° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:197A.9
Rubix:160000000067225
EAN:3148518232852
PINZA PER ANELLI ESTERNI 197A.9

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI ESTERNI 197A.9


1197A - Pinza con naso angolato a 90° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x18 mm
Peso imballaggio155 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Peso105 g
Capacità diametro max.10 mm
Diametro mini3 mm
Diametro massimo10 mm
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione