PINZA PER ANELLI INT 18-60 169A.18

169A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip® interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:169A.18
Rubix:160000000053142
EAN:3148518231114
PINZA PER ANELLI INT 18-60 169A.18

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 18-60 169A.18


169A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip®
- Per circlip® 8 --> 100 mm
-Punte in corda di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale dei circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso254 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)210x90x20 mm
Peso imballaggio254 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza180 mm
Peso215 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
27,68 IVA esclusa
/ Unità
33,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione