PINZA 479.32

Pinze a "compressione" a cremagliera per l'interno degli anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:479.32
Rubix:160000000114747
EAN:3148511786550
PINZA 479.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 479.32


Pinze a "compressione" a cremagliera per l'interno dei Circlips®
- Beccuccio intercambiabile.
- Cremagliera per trattenere senza sforzo i Circlips® durante l'installazione (ha un grilletto di rilascio).
- Presentazione: Finitura cromata, guaina rossa in PVC.

Punti di forza

per trattenere senza sforzo i Circlips® durante l'installazione (ha un grilletto di rilascio).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)390x110x30 mm
Peso imballaggio507 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Peso480 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
91,98 IVA esclusa
/ Unità
112,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione