U01280004 128 N_19-60 PINZA -E-
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 N 19-60
Rubix:160000000338914
Produttore:U01280004
EAN:8010239151291


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 205 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280004 128 N_19-60 PINZA -E-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x90x190 mm |
|---|---|
| Peso | 205 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 205 g |
| Capacità diametro max. | 60 mm |
| Diametro mini | 19 mm |
| Diametro massimo | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore