PINZA PER ANELLI 499.32

Pinze a "compressione" a cremagliera per l'interno degli anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:499.32
Rubix:160000000119035
EAN:3148511806050
PINZA PER ANELLI 499.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI 499.32


Pinze a "compressione" a cremagliera per l'interno dei Circlips®
- Beccuccio intercambiabile.
- Cremagliera per trattenere senza sforzo i Circlips® durante l'installazione (ha un grilletto di rilascio).
- Presentazione: Finitura cromata, guaina rossa in PVC.

Punti di forza

per trattenere senza sforzo i Circlips® durante l'installazione (ha un grilletto di rilascio).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso507 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)390x110x30 mm
Peso imballaggio507 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Peso480 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
98,72 IVA esclusa
/ Unità
120,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione