PINZA PER ANELLI INT 31-100 169A.23

169A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip® interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:169A.23
Rubix:160000000053143
EAN:3148518231206
PINZA PER ANELLI INT 31-100 169A.23

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 31-100 169A.23


169A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip®
- Per circlip® 8 --> 100 mm
-Punte in corda di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale dei circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x92x22 mm
Peso imballaggio319 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza215 mm
Peso300 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
Codice doganale82032000
30,89 IVA esclusa
/ Unità
37,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione