PINZA CURVA X ANELLI 277GA 129

Pinze per anelli di sicurezza 8000 A 01-A 41

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 A 01
Rubix:160000000872587
Produttore:6702270
EAN:4010886670224
PINZA CURVA X ANELLI 277GA 129

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA CURVA X ANELLI 277GA 129


Pinze per anelli di sicurezza esterni, angolate, 3-10 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983 DIN 5254 Forma B Punte angolate a 90° Con molla di apertura Con protezione di bloccaggio Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GEDORE, temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto Nero, con manici rossi

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma B
Ganasce angolate a 90°
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale forgiato al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza130 mm
Peso97 g
Capacità diametro max.10 mm
Diametro mini3 mm
Diametro massimo10 mm
Codice doganale82032000
€ 26,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione