U01280003 128 N_10-25 PINZA -E-
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 N 10-25
Rubix:160000000338913
Produttore:U01280003
EAN:8010239151284


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 100 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280003 128 N_10-25 PINZA -E-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x70x150 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 100 g |
| Capacità diametro max. | 25 mm |
| Diametro mini | 10 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore