PINZA PER ANELLI EST 18-60 197A.18

1197A - Pinza con naso angolato a 90° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:197A.18
Rubix:160000000067221
EAN:3148518233149
PINZA PER ANELLI EST 18-60 197A.18

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 18-60 197A.18


1197A - Pinza con naso angolato a 90° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)210x90x20 mm
Peso imballaggio215 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Peso175 g
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
26,77 IVA esclusa
/ Unità
32,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione