PINZA CURVA X ANELLI 277GE 140
Pinze curve din 5254b per anelli di fermo esterni din 471 - din 983
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:8000 A 12
Rubix:160000000894113
Produttore:2015048
EAN:4010886878071

Dettagli del prodotto : PINZA CURVA X ANELLI 277GE 140
In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso. Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 45°.
Punti di forza
•Design similar to DIN 5254 Form B
45° angled jaws
With opening spring
With pinch protection
Forged GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Precision machined, oil hardened and tempered
Black, with blue dipped handle covers
45° angled jaws
With opening spring
With pinch protection
Forged GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Precision machined, oil hardened and tempered
Black, with blue dipped handle covers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro dei becchi | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 139 mm |
| Capacità diametro max. | 25 mm |
| Diametro mini | 10 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione