PINZA PER ANELLI SEEGER INTERNI BECCO DRITTO LUNGHEZZA 140MM 847033
PINZA PER ANELLI SEEGER INTERNI BECCO DRITTO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:847033
Rubix:170000000535223
EAN:3660338076633


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,4 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI SEEGER INTERNI BECCO DRITTO LUNGHEZZA 140MM 847033
DIN 5256
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Durezza: 45HRC.
Manici con rivestimento antiscivolo
Per l’inserimento e l’estrazione di anelli seeger interni (alesatura).
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Durezza: 45HRC.
Manici con rivestimento antiscivolo
Per l’inserimento e l’estrazione di anelli seeger interni (alesatura).
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,4 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 95 g |
| Diametro mini | 12 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore