PINZA PER ANELLI EST 85-200 177A.32

177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:177A.32
Rubix:160000000054200
EAN:3148518232340
PINZA PER ANELLI EST 85-200 177A.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 85-200 177A.32


177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una tenuta ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso663 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)385x105x25 mm
Peso imballaggio663 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza310 mm
Peso600 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
41,34 IVA esclusa
/ Unità
50,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione